KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarokidom 20x20 csatornához fekete SN176608 - 8626 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935304
Sonepar cikkszám
SN176608
Gyártói cikkszám
8626 FB
Gyártói típuskód
8626 FB
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna külső sarokidom 20x20 csatornához fekete