KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarokidom 20x20 nyírfa csatornához SN154379 - 8626 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656840
Sonepar cikkszám
SN154379
Gyártói cikkszám
8626 I1
Gyártói típuskód
8626 I1
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna külső sarokidom 20x20 nyírfa csatornához