KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarokidom 20x20 sötét tölgy csatornához GT58181 - 8626 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057656857
Sonepar cikkszám
GT58181
Gyártói cikkszám
8626 I2
Gyártói típuskód
8626 I2
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Műa csatorna külső sarokidom 20x20 sötét tölgy csatornához