Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarokidom 20x20 vil.barna csatornához SN155248 - 8626 SD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarokidom 20x20 vil.barna csatornához SN155248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19.2 mm

  • Szélesség - 21.2 mm

  • Szín - barna

  • Halogénmentes - Nem

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568910349

Sonepar cikkszám

SN155248

Gyártói cikkszám

8626 SD

Gyártói típuskód

8626 SD

Magasság:

19.2 mm

Szélesség:

21.2 mm

Szín:

barna

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna külső sarokidom 20x20 vil.barna csatornához