KOPOS KOLIN - Műa csatorna Külső sarokidom 210x70mm GT93265 - 8496 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057668744
Sonepar cikkszám
GT93265
Gyártói cikkszám
8496 HB
Gyártói típuskód
8496 HB
Szélesség:
210 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna Külső sarokidom 210x70mm