KOPOS KOLIN - Műa csatorna LE60 illesztés takaró SN005983 - 8762 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.5 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622302
Sonepar cikkszám
SN005983
Gyártói cikkszám
8762 HB
Gyártói típuskód
8762 HB
Magasság:
19.5 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Műa csatorna LE60 illesztés takaró