Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna LE60 Végzáró idom-2/650db GT83753 - 8761 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna LE60 Végzáró idom-2/650db GT83753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19.5 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057622296

Sonepar cikkszám

GT83753

Gyártói cikkszám

8761 HB

Gyártói típuskód

8761 HB

Magasság:

19.5 mm

Szélesség:

60 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Műa csatorna LE60 Végzáró idom-2/650db