KOPOS KOLIN - Műa csatorna padlószegély 35x25mm sbarna GT69258 - LP 35 TD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 25 mm
Felső burkolat színe - barna
Dekoráció - egyéb
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903778
Sonepar cikkszám
GT69258
Gyártói cikkszám
LP 35 TD
Gyártói típuskód
LP 35 TD
Mélység:
25 mm
Felső burkolat színe:
barna
Dekoráció:
egyéb
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
0
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Tömítőgyűrű felsőrész:
fali
Védőfóliával:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
350 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna padlószegély 35x25mm sbarna