KOPOS KOLIN - Műa csatorna padlószegély 35x25mm sötét tölgy GT71866 - LP 35 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 25 mm
Felső burkolat színe - barna
Dekoráció - tölgy
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057667884
Sonepar cikkszám
GT71866
Gyártói cikkszám
LP 35 I2
Gyártói típuskód
LP 35 I2
Mélység:
25 mm
Felső burkolat színe:
barna
Dekoráció:
tölgy
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
0
Anyag:
műanyag
Tömítőgyűrű felsőrész:
fali
Védőfóliával:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
350 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna padlószegély 35x25mm sötét tölgy