KOPOS KOLIN - Műa csatorna padlószegély, 80x25mm szőnyegezhető GT57790 - LPK 80X25 HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 25 mm
Felső burkolat színe - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057616318
Sonepar cikkszám
GT57790
Gyártói cikkszám
LPK 80X25 HD
Gyártói típuskód
LPK 80X25 HD
Mélység:
25 mm
Felső burkolat színe:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
2
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Védőfóliával:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1370 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna padlószegély, 80x25mm szőnyegezhető