Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna padlószegély GT41656 - LP 80X25 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna padlószegély GT41656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 25 mm

  • Felső burkolat színe - fehér

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057609471

Sonepar cikkszám

GT41656

Gyártói cikkszám

LP 80X25 HD

Gyártói típuskód

LP 80X25 HD

Mélység:

25 mm

Felső burkolat színe:

fehér

Dekoráció:

nincs

Magasság:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Választófalak száma:

2

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9003

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Védőfóliával:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1370 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna padlószegély