Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna perf hajlékony GT46924 - RK-OVK30 LB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna perf hajlékony GT46924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 30 mm

  • Szín - szürke

  • Kötegátmérő - 0-0 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057623828

Sonepar cikkszám

GT46924

Gyártói cikkszám

RK-OVK30 LB

Gyártói típuskód

RK-OVK30 LB

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

30 mm

Szín:

szürke

Kötegátmérő:

0-0 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V0

Forduló szélesség:

30 mm

Anyag:

műanyag

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf hajlékony