KOPOS KOLIN - Műa csatorna sarokidom 40x40 fekete SN157607 - 8643 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568935410
Sonepar cikkszám
SN157607
Gyártói cikkszám
8643 FB
Gyártói típuskód
8643 FB
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Műa csatorna sarokidom 40x40 fekete