KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík idom 50x20 csatornához SN011150 - 8993 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 50 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568922403
Sonepar cikkszám
SN011150
Gyártói cikkszám
8993 HB
Gyártói típuskód
8993 HB
Magasság:
20 mm
Szélesség:
50 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna keresztidom ; Műa csatorna sík idom 50x20 csatornához