KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 15x10 GT53569 - 8683 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 15 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616790
Sonepar cikkszám
GT53569
Gyártói cikkszám
8683 HB
Gyártói típuskód
8683 HB
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom 15x10