Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 17x17 GT51232 - 8673 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 17x17 GT51232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 15.5 mm

  • Szélesség - 17 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057616738

Sonepar cikkszám

GT51232

Gyártói cikkszám

8673 HB

Gyártói típuskód

8673 HB

Magasság:

15.5 mm

Szélesség:

17 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom 17x17