KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 25x20 GT53394 - 8913 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20.2 mm
Szélesség - 25.2 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616660
Sonepar cikkszám
GT53394
Gyártói cikkszám
8913 HB
Gyártói típuskód
8913 HB
Magasság:
20.2 mm
Szélesség:
25.2 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom 25x20