KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 40x20 GT49966 - 8633 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Szög - 90-90 °
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057656932
Sonepar cikkszám
GT49966
Gyártói cikkszám
8633 I2
Gyártói típuskód
8633 I2
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom 40x20