KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 40x20 nyírfa SN154382 - 8633 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656925
Sonepar cikkszám
SN154382
Gyártói cikkszám
8633 I1
Gyártói típuskód
8633 I1
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Műa csatorna sík sarokidom 40x20 nyírfa