KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 40x40 GT55964 - 8643 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057611986
Sonepar cikkszám
GT55964
Gyártói cikkszám
8643 HB
Gyártói típuskód
8643 HB
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom 40x40