KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom 40x40 SN075771 - 8643 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568905826
Sonepar cikkszám
SN075771
Gyártói cikkszám
8643 I2
Gyártói típuskód
8643 I2
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Műa csatorna sík sarokidom 40x40