KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom LO 75 fehér SN007973 - 8873 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 74 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656604
Sonepar cikkszám
SN007973
Gyártói cikkszám
8873 HB
Gyártói típuskód
8873 HB
Szélesség:
74 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9003
Tömítő karika:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna sík sarokidom LO 75 fehér