KOPOS KOLIN - Műa csatorna sík sarokidom LO 75 sötét szürke GT80070 - 8873 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 74 mm
Magasság - 18 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662292
Sonepar cikkszám
GT80070
Gyártói cikkszám
8873 LB
Gyártói típuskód
8873 LB
Szélesség:
74 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
7012
Tömítő karika:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna sík sarokidom LO 75 sötét szürke