KOPOS KOLIN - Műa csatorna síkidom 80x40mm EKD SN132324 - 8503HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057691308
Sonepar cikkszám
SN132324
Gyártói cikkszám
8503HF HB
Gyártói típuskód
8503HF HB
Szélesség:
80 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
40 mm
Fedél részek száma:
1
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műa csatorna síkidom 80x40mm EKD