KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 140x70 GT88090 - 8464 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057635166
Sonepar cikkszám
GT88090
Gyártói cikkszám
8464 HB
Gyártói típuskód
8464 HB
Szélesség:
140 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
70 mm
Leágazás szélessége:
140 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Műa csatorna T-idom 140x70