KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 15x10 fehér GT53572 - 8684 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 15 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 10 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616783
Sonepar cikkszám
GT53572
Gyártói cikkszám
8684 HB
Gyártói típuskód
8684 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
15 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
10 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 15x10 fehér