KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 170x70mm GT61231 - 8444 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Magasság - 70 mm
Szélesség - 170 mm
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628984
Sonepar cikkszám
GT61231
Gyártói cikkszám
8444 HB
Gyártói típuskód
8444 HB
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Magasság:
70 mm
Szélesség:
170 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 170x70mm