Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna T - idom 18x13 GT89963 - 8734 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna T - idom 18x13 GT89963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 17.7 mm

  • Szín - fehér

  • Kimenő magasság - 13.7 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057609327

Sonepar cikkszám

GT89963

Gyártói cikkszám

8734 HB

Gyártói típuskód

8734 HB

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

17.7 mm

Szín:

fehér

Kimenő magasság:

13.7 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

13.7 mm

Szélesség:

17.7 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Sarokcsatorna T-idom ; Műa csatorna T - idom 18x13