KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 40x20mm GT47843 - 8634HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 41.1 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 18.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057655768
Sonepar cikkszám
GT47843
Gyártói cikkszám
8634HF HB
Gyártói típuskód
8634HF HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
41.1 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
18.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 40x20mm