KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 40x20mm v.barna SN108856 - 8634 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 41.1 mm
Szín - barna
Kimenő magasság - 18.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108856
Gyártói cikkszám
8634 SD
Gyártói típuskód
8634 SD
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
41.1 mm
Szín:
barna
Kimenő magasság:
18.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Műa csatorna T-idom 40x20mm v.barna