KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 40x40mm GT47840 - 8644 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 40.3 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057612020
Sonepar cikkszám
GT47840
Gyártói cikkszám
8644 HB
Gyártói típuskód
8644 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
40.3 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 40x40mm