KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 40x40mm SN075772 - 8644 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 40 mm
Szín - barna
Kimenő magasság - 40.3 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568909893
Sonepar cikkszám
SN075772
Gyártói cikkszám
8644 I2
Gyártói típuskód
8644 I2
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
40 mm
Szín:
barna
Kimenő magasság:
40.3 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 40x40mm