Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 50x20 csatornához SN020705 - 8994 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 50x20 csatornához SN020705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 30 mm

  • Szín - fehér

  • Kimenő magasság - 25 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568922410

Sonepar cikkszám

SN020705

Gyártói cikkszám

8994 HB

Gyártói típuskód

8994 HB

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

30 mm

Szín:

fehér

Kimenő magasság:

25 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

20 mm

Szélesség:

50 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 50x20 csatornához