KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom 60x40mm GT65488 - 8654 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 40 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057613270
Sonepar cikkszám
GT65488
Gyártói cikkszám
8654 HB
Gyártói típuskód
8654 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
40 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom 60x40mm