KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom LO-50 fehér SN109450 - 8844 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 50 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 14 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109450
Gyártói cikkszám
8844 HB
Gyártói típuskód
8844 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
50 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
14 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
14 mm
Szélesség:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Műa csatorna T-idom LO-50 fehér