Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom LO-75 fehér SN007972 - 8874 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom LO-75 fehér SN007972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 74 mm

  • Szín - fehér

  • Kimenő magasság - 18 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057656628

Sonepar cikkszám

SN007972

Gyártói cikkszám

8874 HB

Gyártói típuskód

8874 HB

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

74 mm

Szín:

fehér

Kimenő magasság:

18 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

18 mm

Szélesség:

74 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom LO-75 fehér