KOPOS KOLIN - Műa csatorna T-idom LO-75 sötét szürke GT60599 - 8874 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 74 mm
Szín - szürke
Kimenő magasság - 18 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662308
Sonepar cikkszám
GT60599
Gyártói cikkszám
8874 LB
Gyártói típuskód
8874 LB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
74 mm
Szín:
szürke
Kimenő magasság:
18 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
18 mm
Szélesség:
74 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna T-idom LO-75 sötét szürke