KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 120x40mm GT55423 - 8531 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 120 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057610996
Sonepar cikkszám
GT55423
Gyártói cikkszám
8531 HB
Gyártói típuskód
8531 HB
Magasság:
40 mm
Szélesség:
120 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 120x40mm