KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 170x70mm GT61232 - 8441 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Szélesség - 170 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628953
Sonepar cikkszám
GT61232
Gyártói cikkszám
8441 HB
Gyártói típuskód
8441 HB
Magasság:
70 mm
Szélesség:
170 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 170x70mm