KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 17x17mm GT52316 - 8671 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 15.5 mm
Szélesség - 17 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616752
Sonepar cikkszám
GT52316
Gyártói cikkszám
8671 HB
Gyártói típuskód
8671 HB
Magasság:
15.5 mm
Szélesség:
17 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 17x17mm