Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 24x22mm GT38491 - 8791 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 24x22mm GT38491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 22 mm

  • Szélesség - 24 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057651609

Sonepar cikkszám

GT38491

Gyártói cikkszám

8791 HB

Gyártói típuskód

8791 HB

Magasság:

22 mm

Szélesség:

24 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 24x22mm