KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 40x40mm SN075769 - 8641 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40.3 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - műanyag
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568905482
Sonepar cikkszám
SN075769
Gyártói cikkszám
8641 I2
Gyártói típuskód
8641 I2
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 40x40mm