KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 50x20mm SN006765 - 8991 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 50 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568922380
Sonepar cikkszám
SN006765
Gyártói cikkszám
8991 HB
Gyártói típuskód
8991 HB
Magasság:
20 mm
Szélesség:
50 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 50x20mm