KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 80x40mm GT39688 - 8661 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057608955
Sonepar cikkszám
GT39688
Gyártói cikkszám
8661 HB
Gyártói típuskód
8661 HB
Magasság:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna végzáró 80x40mm