KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró 80x40mm GT47915 - 8501 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Mélység - 40 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690462
Sonepar cikkszám
GT47915
Gyártói cikkszám
8501 HB
Gyártói típuskód
8501 HB
Szélesség:
80 mm
Mélység:
40 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró 80x40mm