KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró idom 40x20 nyírfa SN154381 - 8631 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656888
Sonepar cikkszám
SN154381
Gyártói cikkszám
8631 I1
Gyártói típuskód
8631 I1
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna végzáró idom 40x20 nyírfa