KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró idom 40x20 sötét tölgy GT49969 - 8631 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Anyag - műanyag
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057656895
Sonepar cikkszám
GT49969
Gyártói cikkszám
8631 I2
Gyártói típuskód
8631 I2
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Szín: sötét tölgy