KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró idom 99,5x20 GT76851 - 8781 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 99.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057622234
Sonepar cikkszám
GT76851
Gyártói cikkszám
8781 HB
Gyártói típuskód
8781 HB
Magasság:
20 mm
Szélesség:
99.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró idom 99,5x20