KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró idom PK130x65D SN096972 - 8221 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 65 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096972
Gyártói cikkszám
8221 HB
Gyártói típuskód
8221 HB
Szélesség:
130 mm
Mélység:
65 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna végzáró idom PK130x65D