KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró rózsaszín nyírfa 20x20mm SN021385 - 8621 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Anyag - műanyag
Szín - arany
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021385
Gyártói cikkszám
8621 I1
Gyártói típuskód
8621 I1
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna végzáró rózsaszín nyírfa 20x20mm